Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Firepower 2130 ASA Firewall (Hardware) 1U 4,75 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco Firepower 2130 ASA Firewall (Hardware) 1U 4,75 Gbit/s
Cisco Firepower 2130 ASA Firewall (Hardware) 1U 4,75 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37486840
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     FPR2130-ASA-K9
EAN/GTIN:
     8592978102951
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
hardware-firewall
Weitere Informationen:
Leistungen
Geräuschpegel
56 dB
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
4.75 Gbit/s
VPN-Durchsatz
1.5 Gbit/s
IPS/IDS Durchsatz
4750 Mbit/s
Maximum Firewall Verbindungen pro Sekunde
24000
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
12
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Menge SFP-Modul-Steckplätze
12
Netzwerk
Maximale Anzahl der unterstützten VPN-Verbindungen
7500
Anzahl der VLANs
1024
Sonstige Funktionen
Firewall Durchsatz
4750 Mbit/s
VPN Durchsatz
1500 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
429 x 502 x 44 mm
Gewicht
9600 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
6 A
Stromversorgung
400 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20.963,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20.963,95*
€ 24.947,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20.849,89*
€ 24.811,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20.597,99*
€ 24.511,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.