Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 2CKA008300A0480 Video-Zugangssystem 12,7 cm (5") Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 2CKA008300A0480 Video-Zugangssystem 12,7 cm (5") Weiß
Busch-Jaeger 2CKA008300A0480 Video-Zugangssystem 12,7 cm (5") Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37413208
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA008300A0480
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haustelefon
SmartHome Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Darstellung des Videobildes der Außenstation. Während des Gesprächs kann ein Bild des Besuchers aufgenommen und im Bildspeicher abgelegt werden.
Schnellzugriffstasten für Türöffnen, Stummschalten und Licht.
Unterschiedliche Klingeltöne für Tür- und Etagenruf einstellbar, fünf polyphone Klingeltöne stehen zur Auswahl.
Lautstärke der Klingeltöne einstellbar.
Gerätetiefe bei Unterputzmontage in einer UP-Dose : 15,75 mm.
Gerätetiefe bei Aufputzmontage : 21,5 mm.
Display-Auflösung: 480 x 854
Verbrauchseinheiten: 3
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
5 "
Display-Auflösung
480 x 854 Pixel
Touchscreen
Ja
Verpackungsdaten
Innengerät inklusive
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Steuerung
Berührung
Gewicht und Abmessungen
Breite
99 mm
Tiefe
21.5 mm
Höhe
180 mm
Technische Details
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Rufstromgeber Volumeneinstellung
Ja
Wandmontage
Ja
Lautstärkeregler
Berührung
Anzahl Melodien
5
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 340,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,01*
€ 465,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,38*
€ 455,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,89*
€ 443,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,48*
€ 432,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,56*
€ 405,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.