Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aruba JL368A Switch-Komponente


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aruba JL368A Switch-Komponente
Aruba JL368A Switch-Komponente
Aruba JL368A Switch-Komponente
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37374747
Hersteller:
     Aruba
Herst.-Nr.:
     JL368A
EAN/GTIN:
     190017097008
Suchbegriffe:
Business-Switch
Netzwerk-Verwaltungsgerät
business-switch hp
business-switch
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Eingebaut
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
432 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
3100 g
Leistungen
Kompatibilität
Aruba 8400X
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.623,08*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.978,37*
€ 14.254,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.892,73*
€ 14.152,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.684,20*
€ 13.904,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11.623,08*
€ 13.831,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.