Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coleman Spruce Falls 4 4 Person(en) Grün, Grau Gruppenzelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Coleman Spruce Falls 4 4 Person(en) Grün, Grau Gruppenzelt
Coleman Spruce Falls 4 4 Person(en) Grün, Grau Gruppenzelt
Coleman Spruce Falls 4 4 Person(en) Grün, Grau Gruppenzelt
Coleman Spruce Falls 4 4 Person(en) Grün, Grau Gruppenzelt
Coleman Spruce Falls 4 4 Person(en) Grün, Grau Gruppenzelt
Coleman Spruce Falls 4 4 Person(en) Grün, Grau Gruppenzelt
Coleman Spruce Falls 4 4 Person(en) Grün, Grau Gruppenzelt
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37344377
Hersteller:
     Coleman
Herst.-Nr.:
     2000030283
EAN/GTIN:
     3138522094768
Suchbegriffe:
Camping Zelt
Campingzelt
Familienzelt
Igluzelt
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
600 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Paketgewicht
14400 g
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Merkmale
Anzahl der Schlafplätze
4 Person(en)
Komfort-Schlafkapazität (max.)
4 Person(en)
Rahmentyp
Festrahmen
Wasserdichtebewertung des Zeltstoffes
4500 mm
Bodenwischlappen
Ja
feuerfestes Canvas
Ja
Design
Typ
Gruppenzelt
Zweck
Camping
Produktfarbe
Grün, Grau
Anzahl der Zimmer
2
Färbung
Monochromatisch
Belüftung
Ja
Material
Grundstoffmaterial
Polyester
Material innen
Polyester
Außenverkleidungsmaterial
Polyester
Stangenmaterial
Fiberglas
Weitere Suchbegriffe: Kuppelzelt, Tunnelzelt, campingzelt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 290,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,60*
€ 410,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,59*
€ 407,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,93*
€ 378,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,60*
€ 368,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,41*
€ 345,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.