Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razor RipStik Air Pro Selbstausgleichendes Motorrad Selbstbalancierender Roller Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Razor RipStik Air Pro Selbstausgleichendes Motorrad Selbstbalancierender Roller Schwarz, Grau
Razor RipStik Air Pro Selbstausgleichendes Motorrad Selbstbalancierender Roller Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-37315507
Hersteller:
     Razor
Herst.-Nr.:
     15055412
EAN/GTIN:
     0845423001766
Suchbegriffe:
Waveboard
razor waveboard
waveboard
Der RipStik Air Pro – das Original von Razor. Leicht zu fahren und robust, ist dieser RipStik auch für anspruchsvolle Fahrer das richtige Sportgerät. GS geprüft und ausgiebig getestet, ist der RipStik Air Pro das meistverkaufte RipStik in Deutschland und Österreich.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Selbstbalancierender Roller
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Maximales Lastgewicht
100 kg
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2400 g
Breite
825 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
115 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,97*
€ 98,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,37*
€ 95,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,65*
€ 91,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,16*
€ 88,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Interbrands
15055460
ab € 63,31*
Ähnlich
Razor
3162633
ab € 61,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.