Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic DS2400N-0210 Blau, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic DS2400N-0210 Blau, Gelb
Datalogic DS2400N-0210 Blau, Gelb
Datalogic DS2400N-0210 Blau, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-3719425
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     930181380
EAN/GTIN:
     k.A.
Der neue, erstklassige Laser-Barcodeleser DS2400N bietet maximale Anschlussflexibilität, bessere optische Leistung und lässt sich leicht in die anspruchsvollsten Anwendungen wie Warenlagerung, Produktion und OEM-Anlagen einbinden.  Der DS2400N eignet sich optimal für kurze bis mittlere Leseentfernungen und verfügt über zahlreiche Anschlussmöglichkeiten einschließlich PROFINET, EtherNet/IP und Ethernet TCP/IP Kommunikationsprotokolle.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
10 - 30 V
Energiebedarf
5W
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
68 x 84 x 34 mm
Kompatible Betriebssysteme
Genius, X-PRESS, ID-NET
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
330 g
Leistungen
Produktfarbe
Blau, Gelb
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
LED-Anzeigen
Leistung
Zertifizierung
IEC 825-1 Class 2; CDRH Class II
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
RS-232, RS-485
Scannen
Lesegeschwindigketi (max)
1000 Auslesungen/Sekunde
Maximaler Scanbereich
400 x 0.50 mm
Decodierung Standards
Code 2/5, Code 39, Code 93, Code 128, EAN/UPC, EAN 128, ISBN128
Maximale Reichweite
6 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.086,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.211,83*
€ 1.442,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.204,81*
€ 1.433,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.165,50*
€ 1.386,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.134,49*
€ 1.350,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.086,70*
€ 1.293,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.