Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotik RB1100AHx4 Kabelrouter Gigabit Ethernet Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrotik RB1100AHx4 Kabelrouter Gigabit Ethernet Aluminium
Mikrotik RB1100AHx4 Kabelrouter Gigabit Ethernet Aluminium
Mikrotik RB1100AHx4 Kabelrouter Gigabit Ethernet Aluminium
Mikrotik RB1100AHx4 Kabelrouter Gigabit Ethernet Aluminium
Mikrotik RB1100AHx4 Kabelrouter Gigabit Ethernet Aluminium
Mikrotik RB1100AHx4 Kabelrouter Gigabit Ethernet Aluminium
Mikrotik RB1100AHx4 Kabelrouter Gigabit Ethernet Aluminium
Mikrotik RB1100AHx4 Kabelrouter Gigabit Ethernet Aluminium
Mikrotik RB1100AHx4 Kabelrouter Gigabit Ethernet Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36997926
Hersteller:
     MikroTik
Herst.-Nr.:
     RB1100AHX4
EAN/GTIN:
     5711783971382
Suchbegriffe:
DSL Router
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Aluminium
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
1U
LED-Anzeigen
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
444 mm
Tiefe
148 mm
Höhe
47 mm
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1400 MHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Speichermedien
Flash
Speicherkapazität
128 MB
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
13
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
25 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
SATA
Weitere Suchbegriffe: mikrotik wlan router, dsl router
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 219,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,11*
€ 296,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,88*
€ 293,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,17*
€ 288,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,82*
€ 285,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,72*
€ 261,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.