Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Kiana Küchen-Schneidebrett Rechteckig Bambus Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Kiana Küchen-Schneidebrett Rechteckig Bambus Holz
Kela Kiana Küchen-Schneidebrett Rechteckig Bambus Holz
Kela Kiana Küchen-Schneidebrett Rechteckig Bambus Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36785770
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     11785
EAN/GTIN:
     4025457117855
Suchbegriffe:
Holz-Schneidbrett
Holz-Schneidebrett
Holzschneidbrett
Holzschneidebrett
Bietet viel Platz für Kochvorbereitungen - Universalbrett Kiana
Platz und Schutz: Mit dem Universalbrett aus Bambus haben Sie viel Platz zum Schneiden von Salaten, Fleisch, Teig und vielem mehr. Das Küchenbrett ist beidseitig verwendbar, eine Seite ist zudem mit einer Saftrille und einer Kante für einen guten Halt ausgestattet. Die Rückseite ist glatt. Gleichzeitig schützen Sie damit Ihre Küchenzeile. Um ein Hin- und Herrutschen des Küchenbretts auf Ihrer Ablage zu vermeiden kann beispielsweise eine Antirutschmatte (11390) unterlegt werden. So hat das Brett besseren Halt und ist damit noch sicherer nutzbar.

Universalbrett Kiana aus Bambus, beidseitig verwendbar, eine Seite mit Saftrille! 53 x 46 x 2 cm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
460 mm
Tiefe
530 mm
Höhe
20 mm
Merkmale
Form
Rechteckig
Material
Bambus
Produktfarbe
Holz
Beste Verwendung
Broterzeugnisse, Gekochtes Fleisch, Obst & Gemüse, Rohes Fleisch
Färbung
Monochromatisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,07*
€ 35,7833
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,63*
€ 35,2597
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,51*
€ 32,7369
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,67*
€ 31,7373
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,19*
€ 31,1661
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,77*
€ 25,9063
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.