Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nokia Carbon Fiber Design Case CC-802 Handy-Schutzhülle Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nokia Carbon Fiber Design Case CC-802 Handy-Schutzhülle Cover Schwarz
Nokia Carbon Fiber Design Case CC-802 Handy-Schutzhülle Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36665303
Hersteller:
     Nokia
Herst.-Nr.:
     1A21M9800VA
EAN/GTIN:
     6438409004055
Suchbegriffe:
Nokia Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Cover
Material
Polycarbonat, Polyethylenterephthalat
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Nokia
Kompatibilität
6
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
156 mm
Gewicht
20 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.