Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m-e VDV-910 Video-Zugangssystem Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
m-e VDV-910 Video-Zugangssystem Edelstahl
m-e VDV-910 Video-Zugangssystem Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36656250
Hersteller:
     m-e modern-electronics
Herst.-Nr.:
     VDV-910
EAN/GTIN:
     4250109170258
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Produktinformationen "Aussenstationen Compact Unterputz 1- und 2-Fam.-Haus"
VISTADOOR Außenstation Compact für 1- und 2-Familienhäuser Unterputz


Stellen Sie sich Ihre Türsprechanlage mit den einzeln erhältlichen VISTADOOR-Systemkomponenten individuell zusammen. Dieses System ist auf bis zu jeweils 4 Außen- und 4 Innenstationen erweiterbar.

Compact Aussenstation für Unterputzmontage 1- oder 2-Familienhaus Mod. VDV 910/920

- 3mm Edelstahl-Frontplatte, gebürstet und lasergeschnitten
- Weitwinkel-Farbkamera mit 135° Erfassungswinkel (horizontal) und 100° (vertikal)
- Auflösung der Kamera: 420 TV-Linien, Lichtempfindlichkeit: 18 LUX
- 16 Infrarot-LEDs für optimierte Nachtsicht
- Gleichmäßige weiße LED-Beleuchtung der Klingeltaster
- Lichtsensor gesteuert: Klingeltasterbeleuchtung schaltet automatisch "EIN" bei Dunkelheit und "AUS" bei Helligkeit
- Türöffner-Aktivierung wird dem Besucher optisch und akustisch angezeigt
- Unterputzmontage - Aufbauhöhe nur ca. 3mm (ohne Linse )
- Anschluss für zusätzliche Kamera / Außenstation
- Spritzwassergeschützt gem. IP 44
- Geringer Stromverbrauch unter 1 Watt (Standby-Betrieb )
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Montageset
Ja
Kamera enthalten
Ja
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gehäusematerial Außeneinheit
Edelstahl
Steuerung
Tasten
Vorgesehene Verwendung
Draußen
Gewicht und Abmessungen
Breite
134 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
210 mm
Türstation Abmessungen (BxTxH)
160 x 3 x 234 mm
Kamera
Mindestbeleuchtung
18 Lux
Bildwinkel, horizontal
135 °
Bildwinkel, vertikal
100 °
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
15 V
Stromverbrauch (Standby)
1 W
Technische Details
Anzahl der TV-Linien
420
Türstationsteuerung
Ja
Wandmontage
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Anzahl der Knöpfe
1 Tasten
Beleuchtete Tasten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 368,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,93*
€ 533,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,94*
€ 511,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,01*
€ 483,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,64*
€ 438,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
m-e modern-electronics
40778
ab € 27,24*
Sonstiges
m-e modern-electronics
40780
ab € 16,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.