Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3com Baseline Switch 2226 Plus Managed L2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3com Baseline Switch 2226 Plus Managed L2
3com Baseline Switch 2226 Plus Managed L2
Artikel-Nr.:
     CIDE7-3662293
Hersteller:
     3Com
Herst.-Nr.:
     3CBLSF26H-ME
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch hp
sfp switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Design
Stapelbar
Ja
Sicherheit
UL 60950-1, EN 60950-1, CSA 22.2 60950-1, IEC 60950-1
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
SNMP v1 & v2
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1600 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Wärmeableitung
46 BTU/h
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
17 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8192 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
8.8 Gbit/s
Store-and-Forward
Ja
Max. Datenübertragungsrate
1 Gbit/s
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
440 x 175 x 44 mm
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Energiebedarf
100-240 VAC, 50/60 Hz
Weitere Anschlüsse
2 x 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T / SFP
Elektromagnetische Interferenzen
EN 55022 Class A, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-003 Class A, VCCI Class A, AS/NZS 3548 Class A
Konnektivität LEDs
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1X, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 396,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,01*
€ 471,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,92*
€ 469,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,18*
€ 459,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,88*
€ 456,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,43*
€ 417,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.