Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

schleich WILD LIFE Starter-set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
schleich WILD LIFE Starter-set
schleich WILD LIFE Starter-set
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36538837
Hersteller:
     Schleich
Herst.-Nr.:
     42387
EAN/GTIN:
     4059433572840
Suchbegriffe:
Actionfigur
Figuren zum Spielen und Sammeln
Sammlerfigur
Spielfigur
Mit dem Wild Life Starter-Set entdecken die Kinder die wilden Tiere. Die naturgetreuen Schleich-Tiere mit liebevollen Details regen das kreative Spielen der Kinder an. So entstehen die ersten abenteuerlichen Geschichten aus der Safari Wildnis.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Hersteller
Schleich
Lieferanteneigenschaften
Zielgruppe
4
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Französisch, Englisch
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Französisch, Englisch
Importland (ISO 3166-1)
Deutschland
Zolltarifnummer (TARIC)
95030049
Lieferumfang
Anzahl der Spielzeugfiguren
4 Stück(e)
Anzahl Teile
5 Stück(e)
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
4 Stück(e)
Breite des Versandkartons
124 mm
Höhe des Versandkartons
202 mm
Volumen Hauptkarton
5660848 cm³
Mindestbestellmenge Hauptgehäuse (außen)
4 Stück(e)
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
14059433081745
Palettentyp
800 x 1200 mm
Lagenanzahl pro Palette
6 Stück(e)
Palette GTIN (EAN/UPC)
64059433082044
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
427.1 g
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Keine Warnung zutreffend
Merkmale
Produkttyp
Spielfigur
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
8 Jahr(e)
Genre
Tiere
Vormontiert
Ja
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
53 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Paketgewicht
427.13 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.