Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intex 58849EP Aufblasbare Hüpfburg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intex 58849EP Aufblasbare Hüpfburg
Intex 58849EP Aufblasbare Hüpfburg
Intex 58849EP Aufblasbare Hüpfburg
Intex 58849EP Aufblasbare Hüpfburg
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36525184
Hersteller:
     Intex
Herst.-Nr.:
     58849EP
EAN/GTIN:
     6941057403595
Suchbegriffe:
Badewannenspielzeug
Hüpfburg
Wasserrutschen
wasserrutschen
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Produktfarbe
Blau
Material
Vinyl
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
2057.4 mm
Tiefe
3327.4 mm
Höhe
1168.4 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
476.25 mm
Verpackungstiefe
558.8 mm
Verpackungshöhe
254 mm
Verpackungsgewicht
16810.133 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,30*
€ 176,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,57*
€ 173,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,94*
€ 146,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,88*
€ 117,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,15*
€ 89,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.