Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 7100040976 Klebeband 50 m Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M 7100040976 Klebeband 50 m Aluminium
3M 7100040976 Klebeband 50 m Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36520219
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100040976
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmband
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Aluminium
Material
Aluminium
Wetterfestigkeit
Ja
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Breite
55 mm
Dicke
0.05 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.