Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF 1272916040 Besteck-Set Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF 1272916040 Besteck-Set Edelstahl
WMF 1272916040 Besteck-Set Edelstahl
WMF 1272916040 Besteck-Set Edelstahl
WMF 1272916040 Besteck-Set Edelstahl
WMF 1272916040 Besteck-Set Edelstahl
WMF 1272916040 Besteck-Set Edelstahl
WMF 1272916040 Besteck-Set Edelstahl
WMF 1272916040 Besteck-Set Edelstahl
WMF 1272916040 Besteck-Set Edelstahl
WMF 1272916040 Besteck-Set Edelstahl
WMF 1272916040 Besteck-Set Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36307150
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     12.7291.6040
EAN/GTIN:
     4000530594938
Suchbegriffe:
Besteck-Garnitur
Besteck-Set
Besteckgarnitur
Besteckset
Ob in modernem Ambiente oder zu traditionellem Porzellan: Das Besteck-Set Palma für 6 Personen von WMF passt stilsicher immer. Neutral im Design, strahlt es mit seinen sanft geschwungenen Linien und gefälligen Proportionen schlichte Eleganz aus. Das hochglanzpolierte Besteck mit seinen hochwertigen, aus rostfreiem Klingenstahl in einem Stück geschmiedeten Menuemessern mit Wellenschliff, lässt sich vielseitig kombinieren. Es passt perfekt zu natürlichen Materialien, warmen Farben und vielen Formen. So fügt sich dieses Besteck ganz einfach und harmonisch in den Alltag und das individuelle Ambiente ein. Das 30-teilige Palma Besteck-Set aus hochwertigem Cromargan®: Edelstahl Rostfrei 18/10 ist selbstverständlich zur komfortablen Reinigung spülmaschinenfest und wird in einem genauso schönen wie praktischen Besteckkasten zur sicheren Aufbewahrung geliefert.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Personen
6 Person(en)
Set pro Person
Kuchengabel, Tafelgabel, Tafelmesser, Esslöffel, Teelöffel
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Materiallgriff
Edelstahl
Anzahl der Messer
6
Anzahl der EL
6 Stück(e)
Anzahl an Tafelgabeln
6
Anzahl der Teelöffel
6
Anzahl der Kuchengabeln
6
Kollektion
Palma
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 71,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,40*
€ 83,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.