Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxell CD-R 700Mb 52x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maxell CD-R 700Mb 52x
Maxell CD-R 700Mb 52x
Artikel-Nr.:
     CIDE7-358922
Hersteller:
     Maxell
Herst.-Nr.:
     624006
EAN/GTIN:
     4902580390501
Suchbegriffe:
CD
CD Rohling
CD Rohlinge
Compact Disk
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-5 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
-5 - 55 °C
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb)
5 - 95 %
Merkmale
Kapazität ohne Komprimierung
700 MB
Durchmesser optische Disk
120 mm
Reflektionsgrad
74 - 80 %
Aufnahmezeit
80 min
Material
Polycarbonat
Stärke der Disk
1.2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maxell
max624027
ab € 1,61*
Ähnlich
Maxell
max624017
ab € 4,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.