Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MOBX-IPO7GP-LCD-B Handy-Ersatzteil Anzeige Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MOBX-IPO7GP-LCD-B Handy-Ersatzteil Anzeige Schwarz
CoreParts MOBX-IPO7GP-LCD-B Handy-Ersatzteil Anzeige Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-35861977
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MOBX-IPO7GP-LCD-B
EAN/GTIN:
     5711783362869
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Anzeige
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 7+
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Höhe
40 mm
Tiefe
200 mm
Gewicht
90 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
179 mm
Verpackungstiefe
109 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
98 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.