Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MOBX-IPO7G-LCD-W Handy-Ersatzteil Anzeige Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MOBX-IPO7G-LCD-W Handy-Ersatzteil Anzeige Weiß
CoreParts MOBX-IPO7G-LCD-W Handy-Ersatzteil Anzeige Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-35861976
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MOBX-IPO7G-LCD-W
EAN/GTIN:
     5711783362852
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Anzeige
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 7
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Höhe
40 mm
Tiefe
200 mm
Gewicht
70 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
152 mm
Verpackungstiefe
96 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
74 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.