Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MOBX-IPO6SP-LCD-W Handy-Ersatzteil Anzeige Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MOBX-IPO6SP-LCD-W Handy-Ersatzteil Anzeige Weiß
CoreParts MOBX-IPO6SP-LCD-W Handy-Ersatzteil Anzeige Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-35861974
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MOBX-IPO6SP-LCD-W
EAN/GTIN:
     5711783362838
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Anzeige
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 6s+
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Höhe
40 mm
Tiefe
200 mm
Gewicht
100 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
92 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
108 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.