Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MOBX-IPO6SP-LCD-B Handy-Ersatzteil Anzeige Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MOBX-IPO6SP-LCD-B Handy-Ersatzteil Anzeige Schwarz
CoreParts MOBX-IPO6SP-LCD-B Handy-Ersatzteil Anzeige Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-35861973
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MOBX-IPO6SP-LCD-B
EAN/GTIN:
     5711783362821
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Anzeige
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 6s+
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Höhe
40 mm
Tiefe
200 mm
Gewicht
100 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
194 mm
Verpackungstiefe
93 mm
Verpackungshöhe
14 mm
Paketgewicht
108 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.