Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rivacase 3214 20,3 cm (8") Folio Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rivacase 3214 20,3 cm (8") Folio Rot
Rivacase 3214 20,3 cm (8") Folio Rot
Rivacase 3214 20,3 cm (8") Folio Rot
Rivacase 3214 20,3 cm (8") Folio Rot
Rivacase 3214 20,3 cm (8") Folio Rot
Rivacase 3214 20,3 cm (8") Folio Rot
Rivacase 3214 20,3 cm (8") Folio Rot
Rivacase 3214 20,3 cm (8") Folio Rot
Rivacase 3214 20,3 cm (8") Folio Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-35783923
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     3214 RED
EAN/GTIN:
     4260403571835
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
8 "
Etui-Typ
Folio
Material
Mikrofaser, Polyurethan
Produkthauptfarbe
Rot
Markenkompatibilität
Jede Marke
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
Apple iPad mini 4 / Asus VivoTab 8 M81C / Asus ZenPad 8.0 Z380CX / Lenovo TAB 2 A8-50F / Samsung Galaxy Tab A 8.0 SM-T355 / Galaxy Tab S2 / Sony Xperia Z3
Gewicht und Abmessungen
Breite
144 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
205 mm
Gewicht
145 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.