Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trendnet TWG-431BR Kabelrouter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trendnet TWG-431BR Kabelrouter Schwarz
Trendnet TWG-431BR Kabelrouter Schwarz
Trendnet TWG-431BR Kabelrouter Schwarz
Trendnet TWG-431BR Kabelrouter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-35697410
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TWG-431BR
EAN/GTIN:
     710931301410
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
WLAN Router
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
1U
LED-Anzeigen
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Wake-on-LAN bereit
Ja
Reset-Knopf
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
265 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
44.45 mm
Gewicht
1020 g
Sonstige Funktionen
Unterstützende WAN-Typ
NAT, Classical Routing
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
17.4 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
0.5 A
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1.5 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ethernet/LAN
Ja
Gleichzeitige Verbindungen
5
Antenne
Antennentyp
Intern
Verpackungsdaten
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Benutzerhandbuch auf CD-ROM
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS
MAC Adressen Filtern
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
VPN Unterstützung
SSL VPN Site-to-Site / Client-to-Site, IPsec VPN Site-to-Site / Client-to-Site, PPTP/L2TP VPN Server / Client-to-Site, L2TP with IPsec VPN Server / Client-to-Site, IPsec Encryption: 3DES, AES-128/192/256, IPsec Authentication: MD5, SHA-1, SHA-256, IPsec Key Exchange: IKE: Main/Aggressive Mode, Pre-shared Key, DH Groups 1/2/5/14, IPsec Protocols: ESP, PFS DH Groups 1/2/5/14, DPD, Local/Remote ID: IP Address, FQDN, IPsec NAT Traversal, SSL VPN Encryption: Blowfish, AES, 3DES, SSL VPN Certificate: RSA, PPTP/L2TP Encryption: MPPE 40-bit, 128-bit, IPsec, PPTP/L2TP Authentication: MS-CHAPv1/2
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
3G/4G USB Modem-Kompatibilität
Ja
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
Merkmale
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
318350 h
Zertifizierung
CE, FCC
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
4
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,62*
€ 131,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,38*
€ 128,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,08*
€ 114,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,54*
€ 113,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,55*
€ 102,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.