Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nintendo Joy-Con Blau, Rot Bluetooth Gamepad Analog / Digital Nintendo Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nintendo Joy-Con Blau, Rot Bluetooth Gamepad Analog / Digital Nintendo Switch
Nintendo Joy-Con Blau, Rot Bluetooth Gamepad Analog / Digital Nintendo Switch
Nintendo Joy-Con Blau, Rot Bluetooth Gamepad Analog / Digital Nintendo Switch
Nintendo Joy-Con Blau, Rot Bluetooth Gamepad Analog / Digital Nintendo Switch
Nintendo Joy-Con Blau, Rot Bluetooth Gamepad Analog / Digital Nintendo Switch
Nintendo Joy-Con Blau, Rot Bluetooth Gamepad Analog / Digital Nintendo Switch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-35663785
Hersteller:
     Nintendo
Herst.-Nr.:
     2510166
EAN/GTIN:
     0454964305662
Suchbegriffe:
Gamepad
Nintendo Controller
Nintendo Games
Nintendo Spiele
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Bluetooth-Version
3.0+HS
Frequenzbereich
2.4 GHz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
177 mm
Verpackungshöhe
73 mm
Paketgewicht
1080 g
Ergonomie
Produktfarbe
Blau, Rot
Plug
Ja
Zertifizierung
CE
Eingabegerät
Gerätetyp
Gamepad
Gamingplattformen unterstützt
Nintendo Switch
Gaming-Control Funktionsknöpfe
D-Pad
Gaming-Control Technologie
Analog / Digital
Reflex Vibration
Ja
Analoge Daumensticks
Ja
Schulterknöpfe
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,06*
€ 82,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hama
00054647
ab € 19,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.