Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

CoreParts MSPP73468 Handy-Ersatzteil Aufkleber Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSPP73468 Handy-Ersatzteil Aufkleber Rot
CoreParts MSPP73468 Handy-Ersatzteil Aufkleber Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-35600843
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSPP73468
EAN/GTIN:
     5711783873853
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
aufkleber
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufkleber
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 6S
Produktfarbe
Rot
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Höhe
60 mm
Tiefe
20 mm
Gewicht
90 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
20 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
100 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.