| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-35593230 Herst.-Nr.: 2.643-906.0 EAN/GTIN: 4054278251035 |
| |
|
| | |
| Jetzt wechseln Sie nur noch den Strahl – und nicht mehr das Strahlrohr. Denn das 3-in-1 Multi Jet bündelt 3 Strahlarten und ermöglicht den Wechsel zwischen stufenlos verstellbarem Hochdruckflachstrahl, Rotordüse und Reinigungsmittelstrahl durch einfaches Drehen am Strahlrohr. Und der passende Druck lässt sich schnell und einfach mit den Tasten an der G 180 Q Full Control Plus Power Gun anpassen. Das 3-in-1 Multi Jet ist der Alleskönner für den Kärcher Hochdruckreiniger K 5 Premium Full Control Plus ab 2017. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Kompatibilität | K 5 Premium Full Control Plus K 5 Premium Full Control Plus Home | Gewicht und Abmessungen | Breite | 63 mm | | Tiefe | 445 mm | | Höhe | 63 mm | | Gewicht | 500 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |