Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GWS 7-125 Professional Winkelschleifer 12,5 cm 11000 RPM 720 W 1,9 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GWS 7-125 Professional Winkelschleifer 12,5 cm 11000 RPM 720 W 1,9 kg
Bosch GWS 7-125 Professional Winkelschleifer 12,5 cm 11000 RPM 720 W 1,9 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE7-34648225
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 388 108
EAN/GTIN:
     3165140823715
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Silber
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
720 W
Ausgangsleistung
300 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1900 g
Höhe
103 mm
Länge (mm)
318 mm
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
125 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
11000 RPM
Spindelfaden
M14
Vibrationslevel (Schleifen)
6.5 m/s²
Vibrationslevelunsicherheit (Schleifen)
1.5 m/s²
Vibrationslevel (Schmirgeln)
3.5 m/s²
Vibrationslevelunsicherheit (Schmirgeln)
1.5 m/s²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,74*
€ 99,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,86*
€ 96,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,04*
€ 92,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,29*
€ 89,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,40*
€ 76,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.