Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-Office VT560415370 Memo-Board


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Office VT560415370 Memo-Board
Bi-Office VT560415370 Memo-Board
Artikel-Nr.:
     CIDE7-34629897
Hersteller:
     Bi-Office
Herst.-Nr.:
     VT560415370
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Material
Aluminium, Kunststoff
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
325 mm
Höhe
447 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 26,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bi-Office
VT720415370
€ 14,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.