| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-34542843 Herst.-Nr.: KB-7985 EAN/GTIN: 8713016040886 |
| |
|
| | |
| Mit dem Tristar KB-7985 Netzteil können Sie Ihre 12 V-Geräte an eine 230 V-Steckdose anschließen. Diese Geräte können Sie dann nicht nur im Auto, sondern auch zu Hause, im Büro oder auf dem Campingplatz verwenden. Spannungsadapter Mit dem Tristar Netzteil können 100 bis 240 V am Eingang in 12 V am Ausgang umgewandelt werden. Auf diese Weise lassen sich 12 V-Geräte an eine Spannungsquelle mit 230 V anschließen. Das ist beispielsweise von Vorteil, wenn Sie Ihre 12 V Kühlbox auf Campingplatz oder zu Hause beim Grillen anschließen wollen. Vom PKW-Stecker zur Steckdose Der KB-7985 Netzadapter besteht aus einem 12V-Anschluss, der mit einer Box verbunden ist. Diese verfügt wiederum über einen Stecker, den Sie direkt an eine Steckdose anschließen können. Die Länge des Zuleitungskabels beträgt 1,75 Meter. Dadurch sind Sie beim Aufstellen Ihrer Geräte flexibler. Lieferumfang: Netzteil, Bedienungsanleitung Weitere Informationen: Merkmale | Zweck | Universal | | Netzteiltyp | Indoor | | Eingangsspannung | 100 - 240 V | | Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | | Ausgangsspannung | 12 V | | Starkstromtyp | AC-an-DC | | Eingangsstrom | 1.5 A | | Ausgangsstrom | 5 A | | Stromstecker-Typ | Typ C | | Ursprungsland | China | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 1.75 m | | Gewicht | 330 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 170 mm | | Verpackungstiefe | 60 mm | | Verpackungshöhe | 80 mm | | Paketgewicht | 400 g | Design | Produktfarbe | Schwarz | Logistikdaten | Lagenanzahl pro Palette | 4 Stück(e) | | Breite des Versandkartons | 250 mm | | Höhe des Versandkartons | 525 mm | | Hauptkarton GTIN (EAN/UPC) | 8713016040893 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |