Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1480-05470161 Herst.-Nr.: 05470161 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Umweltschutz von seiner schönsten Seite Strahlend weiß und äußerst elegant präsentiert sich der beECO-Umschlag von Bong. Dass er zu 100 % aus Altpapier besteht, ist ihm nicht anzumerken. Er unter-scheidet sich weder funktionell noch optisch von herkömmlichen Premium-Briefum-schlägen aus Frischfaserpapier. Leime sind wasserlöslich, die Farben wasserbasiert, die PLA-Fensterfolie ist biologisch abbaubar. Hergestellt aus C0 2 -neutralem Papier, mit einem Anteil Ökostrom ist er ein durch und durch „grünes“ und zugleich ästhetisches Produkt. Weitere Informationen: Merkmale | Umschlagsformat (ISO 269) | C4 (229 x 324 mm) | | Produktfarbe | Weiß | | Fenster | Ja | | Gewicht der Umschlagmedien | 100 g/m² | Gewicht und Abmessungen | Breite | 90 mm | | Länge (mm) | 55 mm | Nachhaltigkeit | Recycling papier | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, C4 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C4, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtasche c4 100g mf sk weiss, briefumschlag c4, briefumschläge c4 weiß 100 g selbstklebend |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1480 | | | | 250 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,05387* | € 0,08527* | | | | | | | | | | 250 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,08785* | € 0,13545* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 15,60* | € 34,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1480 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 21,3175* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1480 | | Versand: Lager 1480 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1480 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|