Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink WI221267 Steckdose HDMI + DisplayPort Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivolink WI221267 Steckdose HDMI + DisplayPort Weiß
Vivolink WI221267 Steckdose HDMI + DisplayPort Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-34524101
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     WI221267
EAN/GTIN:
     5712505641880
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
131 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Paketgewicht
72 g
Merkmale
Buchsen-Typ
HDMI + DisplayPort
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.