Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco ISR 4221 Kabelrouter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco ISR 4221 Kabelrouter Schwarz
Cisco ISR 4221 Kabelrouter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-34400675
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     ISR4221/K9
EAN/GTIN:
     882658924231
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
cisco 4g router
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
1U
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
322.6 mm
Tiefe
254 mm
Höhe
43.7 mm
Gewicht
3220 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
24 W
Stromversorgung
90 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1.5 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3050 m
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ag, IEEE 802.3, IEEE 802.3ah
Ethernet/LAN
Ja
Statische Route
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Antenne
Antennentyp
Nicht unterstützt
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
463.6 mm
Verpackungstiefe
328.7 mm
Verpackungshöhe
104.9 mm
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
3DES, 128-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, RSA, SHA-256
Firewall
Ja
Zugriffkontrollliste
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Protokolle
Router Protokoll
BGP, EIGRP, OSPF, RIP, RIP-2
Merkmale
Flash-Speicher
8000 MB
Speicherkapazität
4000 MB
Interner Speichertyp
DRAM
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
593270 h
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
USB-Version
2.0
Weitere Suchbegriffe: 4g router
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.099,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.222,13*
€ 1.454,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.213,32*
€ 1.443,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.172,48*
€ 1.395,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.145,02*
€ 1.362,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.099,36*
€ 1.308,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cisco
ISR4221-AX/K9
ab € 2.152,30*
Zubehör
Cisco
ISR4321/K9
ab € 1.604,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.