Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro CSE-846A-R1200B Computer-Gehäuse Desktop Schwarz 1200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro CSE-846A-R1200B Computer-Gehäuse Desktop Schwarz 1200 W
Supermicro CSE-846A-R1200B Computer-Gehäuse Desktop Schwarz 1200 W
Supermicro CSE-846A-R1200B Computer-Gehäuse Desktop Schwarz 1200 W
Supermicro CSE-846A-R1200B Computer-Gehäuse Desktop Schwarz 1200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-3401799
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-846A-R1200B
EAN/GTIN:
     672042047840
Suchbegriffe:
Desktop-Gehäuse
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
4U
LED-Anzeigen
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
660 mm
Höhe
178 mm
Gewicht
34000 g
Sonstige Funktionen
Mainboard Größe
13.68 x 13 "
Prozessorerweiterung
dual, single Intel/AMD
Gewicht (imperial)
75 Pfund
Stromversorgung
Stromversorgung
1200 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 991,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.097,44*
€ 1.305,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.093,00*
€ 1.300,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.067,14*
€ 1.269,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.040,55*
€ 1.238,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 991,42*
€ 1.179,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.