Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro CSE-836A-R1200B Computer-Gehäuse Rack Schwarz 1200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro CSE-836A-R1200B Computer-Gehäuse Rack Schwarz 1200 W
Supermicro CSE-836A-R1200B Computer-Gehäuse Rack Schwarz 1200 W
Supermicro CSE-836A-R1200B Computer-Gehäuse Rack Schwarz 1200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-3401798
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-836A-R1200B
EAN/GTIN:
     672042047833
Suchbegriffe:
Server Chassis
Server Gehäuse
server chassis
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Rack
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
3U
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
648 mm
Höhe
132 mm
Gewicht
32700 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Sonstige Funktionen
Ventilator
5 x 80mm
Mainboard Größe
13.68 x 13 "
Prozessorerweiterung
dual, single Intel/AMD
Stromversorgung
Stromversorgung
1200 W
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.274,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.274,95*
€ 1.517,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.274,29*
€ 1.516,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.243,41*
€ 1.479,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.209,86*
€ 1.439,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.158,16*
€ 1.378,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.