Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver TAQ-10182 Tablet 8 GB 25,6 cm (10.1") 1 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android 5.1 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denver TAQ-10182 Tablet 8 GB 25,6 cm (10.1") 1 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android 5.1 Schwarz
Denver TAQ-10182 Tablet 8 GB 25,6 cm (10.1") 1 GB Wi-Fi 4 (802.11n) Android 5.1 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33714883
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     TAQ-10182
EAN/GTIN:
     5706751029028
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Denver Tablet
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
4400 mAh
Leistungen
Orientierungssensor
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch)
0.3 MP
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
8 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Speichermedien
Flash
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
1.2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Speicher
Speicherkapazität
1 GB
Interner Speichertyp
DDR3-SDRAM
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.1 "
Display-Auflösung
1024 x 600 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Lautsprecherleistung
1 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
258.3 mm
Tiefe
11.2 mm
Höhe
149.1 mm
Gewicht
580 g
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2 A
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 5.1
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Schwarz
Gerätetyp
Mobile tablet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.