Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology DS-7604NI-K1/4P Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology DS-7604NI-K1/4P Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
Hikvision Digital Technology DS-7604NI-K1/4P Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33580620
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-7604NI-K1/4P
EAN/GTIN:
     6954273652883
Suchbegriffe:
DVR Recorder
Digitaler Videorecorder
Festplattenrecorder
Videorecorder
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T,100BASE-TX
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
4
HDMI-Ausgang
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Audio-RCA-Eingänge
1
Audio-RCA-Ausgänge
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Merkmale
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Stromverbrauch (max.)
10 W
Ausgangsspannung
48 V
Leistungen
Video-Eingangskanäle
4 Kanäle
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstütze Auflösung
4K(3840 x 2160)/60Hz, 4K(3840 x 2160)/30Hz, 1920 x 1080P/60Hz, 1600 x 1200/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
315 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
48 mm
Gewicht
1000 g
Speichermedium
Max. Speicherkapazität
6 TB
HDD Schnittstelle
SATA
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,19*
€ 259,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,75*
€ 254,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,42*
€ 245,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,98*
€ 237,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,45*
€ 214,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.