Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panorama Antennas GPSD-7-27-24-58 Autoantenne Festmontage Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panorama Antennas GPSD-7-27-24-58 Autoantenne Festmontage Schwarz
Panorama Antennas GPSD-7-27-24-58 Autoantenne Festmontage Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33406038
Hersteller:
     Panorama Antennas
Herst.-Nr.:
     GPSD-7-27-24-58
EAN/GTIN:
     5019738210822
Weitere Informationen:
Montage
Befestigungstyp
Festmontage
Farbe
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Höhe
50 mm
Länge (mm)
170 mm
Breite
60 mm
Gewicht
260 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Kabellänge
0.3 m
Impedanz
50 Ohm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,13*
€ 217,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,97*
€ 208,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,62*
€ 199,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,97*
€ 190,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,36*
€ 172,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.