Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NF2D-B-9 Drahtverbinder RCA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NF2D-B-9 Drahtverbinder RCA Schwarz
Neutrik NF2D-B-9 Drahtverbinder RCA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33347720
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NF2D-B-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cinch Steckverbinder
Cinch-Einbaubuchsen
Klinkenbuchse
cinch-einbaubuchse neutrik
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Merkmale
Stecker
RCA
Produktfarbe
Schwarz
Material
Zink
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Spannung
50 V
Stromstärke
16 A
Weitere Suchbegriffe: cinch steckverbinder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
NDP
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.