|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-33330089 Herst.-Nr.: 86266 EAN/GTIN: 4043619862665 |
| |
|
|  |  |
 | Dieses Modul von Delock kann zum Anschluss von Netzwerkkabel an eine RJ45 Buchse verwendet werden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedene Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 16 mm |  | Tiefe | 37.8 mm |  | Höhe | 22.5 mm | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 85369010 | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Weiß |  | Anschluss 1 | RJ-45 |  | Anschluss 2 | LSA |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |