Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pacsafe Coversafe S25 Schwarz Nylon, Spandex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pacsafe Coversafe S25 Schwarz Nylon, Spandex
Pacsafe Coversafe S25 Schwarz Nylon, Spandex
Pacsafe Coversafe S25 Schwarz Nylon, Spandex
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33322457
Hersteller:
     Pacsafe
Herst.-Nr.:
     10121100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brieftasche
Geldbeutel
Geldbörse
Portemonnaie
Weitere Informationen:
Technische Details
Geschlecht
Weiblich
Merkmale
Produkthauptfarbe
Schwarz
Material
Nylon, Spandex
Brieftaschen-Stil
BRA
Einstellbarer Gurt
Ja
Anzahl der Gurte
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
12 g
Breite
90 mm
Höhe
110 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.