Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pacsafe Coversafe X100 Schwarz Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pacsafe Coversafe X100 Schwarz Polyester
Pacsafe Coversafe X100 Schwarz Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33313019
Hersteller:
     Pacsafe
Herst.-Nr.:
     10153100
EAN/GTIN:
     688334021580
Weitere Informationen:
Technische Details
Geschlecht
Unisex
Merkmale
Produkthauptfarbe
Schwarz
Material
Polyester
Brieftaschen-Stil
Gürtel
Reißverschluss
Ja
Einstellbarer Gurt
Ja
Anzahl der Gurte
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
95 g
Breite
265 mm
Tiefe
140 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 26,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.