Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pacsafe Coversafe X75 Schwarz Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pacsafe Coversafe X75 Schwarz Polyester
Pacsafe Coversafe X75 Schwarz Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33312971
Hersteller:
     Pacsafe
Herst.-Nr.:
     10148100
EAN/GTIN:
     688334021559
Weitere Informationen:
Technische Details
Geschlecht
Unisex
Merkmale
Produkthauptfarbe
Schwarz
Material
Polyester
Brieftaschen-Stil
Umhängegurt
Einstellbarer Gurt
Ja
Anzahl der Gurte
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
60 g
Breite
135 mm
Tiefe
175 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.