Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pacsafe Coversafe V100 Schwarz Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pacsafe Coversafe V100 Schwarz Polyester
Pacsafe Coversafe V100 Schwarz Polyester
Pacsafe Coversafe V100 Schwarz Polyester
Pacsafe Coversafe V100 Schwarz Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33312931
Hersteller:
     Pacsafe
Herst.-Nr.:
     10142100
EAN/GTIN:
     688334021498
Suchbegriffe:
Bauchtasche
Hüfttasche
bauchtasche leder schwarz
bauchtasche leder
Weitere Informationen:
Technische Details
Geschlecht
Unisex
Merkmale
Produkthauptfarbe
Schwarz
Material
Polyester
Brieftaschen-Stil
Gürtel
Reißverschluss
Ja
Einstellbarer Gurt
Ja
Anzahl der Gurte
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Breite
275 mm
Höhe
130 mm
Weitere Suchbegriffe: bauchtasche schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 19,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.