| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-33279444 Herst.-Nr.: 4671EURDCOL EAN/GTIN: 3520190941978 |
| |
|
| | |
| 42 mm breites Vorhngeschloss Nr. 4671EURDCOL mit Adressetikett von Master Lock. Der flexible, vinylbeschichtete Stahldrahtbgel widersteht einer Abnutzung bei der Abfertigung durch Gepckanlagen, ist 44mm lang und hat einen Durchmesser von 3mm. Die lebenslange limitierte Garantie gibt Ihnen die Sicherheit einer Marke, der Sie vertrauen knnen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 42 mm | | Schäkel Breite | 25 mm | | Schäkel Höhe | 44 mm | | Schäkeldurchmesser | 3 mm | Lieferumfang | Anzahl | 1 | Merkmale | Typ | Gepäckkombinationsschloss | | Markenkompatibilität | Jede Marke | | Material | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | | Produktfarbe | Blau, Grün, Gelb | | Schäkelmaterial | Stahl | | Beste Verwendung | Rucksack, Aktenkoffer, Seesack, Laptop-Tasche, Gepäck, Sporttasche |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |