Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00012306 Fernbedienung IR Wireless DVD/Blu-ray, STB, TV, VCR Drucktasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00012306 Fernbedienung IR Wireless DVD/Blu-ray, STB, TV, VCR Drucktasten
Hama 00012306 Fernbedienung IR Wireless DVD/Blu-ray, STB, TV, VCR Drucktasten
Hama 00012306 Fernbedienung IR Wireless DVD/Blu-ray, STB, TV, VCR Drucktasten
Hama 00012306 Fernbedienung IR Wireless DVD/Blu-ray, STB, TV, VCR Drucktasten
Hama 00012306 Fernbedienung IR Wireless DVD/Blu-ray, STB, TV, VCR Drucktasten
Hama 00012306 Fernbedienung IR Wireless DVD/Blu-ray, STB, TV, VCR Drucktasten
Hama 00012306 Fernbedienung IR Wireless DVD/Blu-ray, STB, TV, VCR Drucktasten
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33065194
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00012306
EAN/GTIN:
     4007249123060
Suchbegriffe:
SmartHome Fernbedienung
Universal-Fernbedienungen
Universalfernbedienung
hama universal-fernbedienung
  • idealer Ersatz für defekte oder verlorengegangene Fernbedienungen bzw. zur Schonung der Originalfernbedienungen
    - Universal-Fernbedienung zur Steuerung von bis zu 4 Geräten
    - 2 Sondertasten zur Steuerung des Smart-TV und App-Menü
    - farbcodierte Tasten zur Steuerung von Videotextfunktionen und Zusatzgeräten
    - vorprogrammiert für über 1.000 Geräte (u.a. für die Marken LG, Sony, Samsung, Sharp, Panasonic, Philips)
    - für TV/DVD/STB/VCR
    - manuelle Codeeingabe zur direkten und schnellen Programmierung anhand der Codeliste
    - automatische Codesuche zur komfortablen Programmierung per Suchlauf
Weitere Informationen:
Leistungen
Anzahl der unterstützten Geräte
4
Maximale Reichweite
10 m
Verbesserung des Videotexts
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Schnittstelle
IR Wireless
Fernbedienung Nutzung
DVD/Blu-ray, STB, TV, VCR
Markenkompatibilität
Jede Marke
Produktfarbe
Schwarz
Eingangssignal
Drucktasten
Kompatible Produkte
LG, Sony, Samsung, Sharp, Panasonic, Philips
Gehäusematerial
Synthetisch
Weitere Suchbegriffe: smarthome fernbedienung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00040070
ab € 8,10*
Ähnlich
Hama
00221050
ab € 10,24*
Ähnlich
Hama
00221099
ab € 13,67*
Ähnlich
Hama
00221098
ab € 13,73*
Ähnlich
Hama
00176639
ab € 17,18*
Ähnlich
Hama
00221065
ab € 11,90*
Ähnlich
Hama
00221064
ab € 11,94*
Ähnlich
Hama
00221063
ab € 11,95*
Ähnlich
Hama
00221060
ab € 11,95*
Ähnlich
Hama
00221062
ab € 11,91*
Ähnlich
Thomson
00132672
ab € 7,52*
Ähnlich
Thomson
00132676
ab € 10,59*
Ähnlich
Thomson
00132675
ab € 10,61*
Ähnlich
Thomson
00132679
ab € 14,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.