Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Joya Touch Plus Handheld Mobile Computer 10,9 cm (4.3") 854 x 480 Pixel Touchscreen 305 g Grau, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic Joya Touch Plus Handheld Mobile Computer 10,9 cm (4.3") 854 x 480 Pixel Touchscreen 305 g Grau, Orange
Datalogic Joya Touch Plus Handheld Mobile Computer 10,9 cm (4.3") 854 x 480 Pixel Touchscreen 305 g Grau, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32976111
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     911350018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
Weitere Informationen:
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows Embedded Compact 7 Professional
Leistungen
Produktfarbe
Grau, Orange
Barcode-Lesegerät
Ja
Griff(e)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
305 g
Breite
76.7 mm
Tiefe
116 mm
Höhe
145 mm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Datennetzwerk
Nicht unterstützt
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g
Bluetooth-Version
4.0
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES, CCX v4, TKIP, WEP, WPA, WPA2
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
0.806 GHz
Prozessorfamilie
PXA 310
Prozessorhersteller
Marvell
Eingebauter Prozessor
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
3000 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Speicher
Speicherkapazität
0.512 GB
Flash-Speicher
1 GB
Kompatible Speicherkarten
SD
Interner Speichertyp
RAM
Gesamtspeicherkapazität
5 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
4.3 "
Display-Auflösung
854 x 480 Pixel
Touchscreen
Ja
Display
TFT
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 754,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 835,60*
€ 994,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 834,11*
€ 992,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 808,36*
€ 961,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 790,78*
€ 941,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 754,36*
€ 897,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
91ACC0036
ab € 23,42*
Zubehör
Datalogic
91ACC0043
ab € 450,91*
Zubehör
Datalogic
91ACC0069
ab € 451,62*
Zubehör
Datalogic
91ACC0052
ab € 25,59*
Zubehör
Datalogic
91ACC0063
ab € 30,09*
Zubehör
Datalogic
91ACC0062
ab € 32,39*
Zubehör
Datalogic
91ACC0064
ab € 32,53*
Zubehör
Datalogic
91ACC0065
ab € 32,38*
Zubehör
Datalogic
91ACC0066
ab € 32,45*
Zubehör
Datalogic
91ACC0067
ab € 32,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.