Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Campingaz Powerbox Plus Kühlbox 24 l Elektro Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Campingaz Powerbox Plus Kühlbox 24 l Elektro Grau
Campingaz Powerbox Plus Kühlbox 24 l Elektro Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32964674
Hersteller:
     Camping Gaz
Herst.-Nr.:
     2000024955
EAN/GTIN:
     3138522087098
Suchbegriffe:
Elektro-Kühlbox
Elektrokühlbox
elektrische Kühlbox
Gasgrill
Die neue und verbesserte Powerbox® Plus 24L thermoelektrische Kühlbox ist mit 30% mehr Isolierung ausgestattet als ihre Vorgänger. Ihre Lebensmittel und Getränke bleiben 20° C unter der Außentemperatur, egal ob die Box über den 12V Anschluss im Auto, oder optional mittels Transformator an einer normalen 230V Steckdose betrieben wird.

Der verbesserte Ventilator ist extrem leise und wird Sie mit seinen maximalen 39 dB (zum Vergleich: in einer ruhigen Bücherei herrschen ca. 40dB) in der Nacht nicht wecken.

Die Powerbox® Plus 24L thermoelektrische Kühlbox ist antimikrobiell. Der antimikrobielle Schutz ist geruchs-, pilzund schimmelhemmend und Bestandteil der Innenverkleidung. Die Wirkung kann also über die gesamte Lebensdauer der Box nicht abgenutzt oder schwächer werden.
Dank der neuen und modernen Form, als auch der dicken Polypropylen Hülle, bleibt die Powerbox® Plus 24L thermoelektrische Kühlbox sogar für Stunden kalt, selbst wenn sie nicht in Betrieb ist.
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
24 l
Design
Produktfarbe
Grau
Tragbar
Ja
Tassenhalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
407 mm
Tiefe
313 mm
Höhe
435 mm
Gewicht
3600 g
Energie
Energiequelle
Elektro
Eingangsspannung
12 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,69*
€ 85,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.