Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 7000063149 Drahtverbinder LSA-Plus Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32948165
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000063149
EAN/GTIN:
     k.A.
Trennstecker für LSA-Plus Trennleisten zum Auftrennen von Verbindungen, 1 DA, rot

Mit der 3M™ LSA-Plus Trennstecker, 1 DA, können Sie mühelos Anschlussleitungen kurzzeitig außer Betrieb nehmen. Der LSA-Plus Trennstecker 1 DA ist aus Kunststoff (ABS) gefertigt und schnell und einfach zu stecken. Er hat die Abmessungen (L x B x T): 9,4 mm x 5,8 mm x 27,8 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.8 mm
Tiefe
9.4 mm
Höhe
27.8 mm
Merkmale
Stecker
LSA-Plus
Produktfarbe
Rot
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,30333*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,42333*
€ 0,50376
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,40333*
€ 0,47996
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38333*
€ 0,45616
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37333*
€ 0,44426
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,35333*
€ 0,42046
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,30333*
€ 0,36096
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.