Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL 2339243 Klemmbrett A4 Karton, Kunststoff Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAUL 2339243 Klemmbrett A4 Karton, Kunststoff Orange
MAUL 2339243 Klemmbrett A4 Karton, Kunststoff Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32915331
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2339243
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Schreibmappe mit Folienüberzug
- Für Preisbewusste
- Mappe aus Karton mit Folienüberzug
- Innentasche im Deckel zum Verstauen von Blättern oder Visitenkarten
- Ansprechend: Acht Farben zur Auswahl
- Kräftig: Flache, vernickelte Bügelklemme mit Griffmulde
- Praktisch: Auch zum Aufhängen mit einschiebbarer Aufhängeöse
- Klemmweite ca. 0,8 cm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Format
A4
Material
Karton, Kunststoff
Anzahl
1
Tasche
Ja
Taschenanzahl
1 Taschen
Clip-Befestigungsmechanismus
Ja
Abdeckung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Höhe
320 mm
Tiefe
13 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.