Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIMA FKP1G022204D00JSSD Kondensator Rot Fixed capacitor Gleichstrom


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WIMA FKP1G022204D00JSSD Kondensator Rot Fixed capacitor Gleichstrom
WIMA FKP1G022204D00JSSD Kondensator Rot Fixed capacitor Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32754402
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKP1G022204D00JSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impuls-Kondensator
Impulskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Fixed capacitor
Dielektrischer Typ
Film
Befestigungstyp
Lautstärke
Produktfarbe
Rot
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
22 nF
Kapazitätstoleranz
5 %
Spannung
400 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 100 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 472,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.600 Stück (ab € 0,2955* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 537,68*
€ 639,8392
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 518,752*
€ 617,31488
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 496,56*
€ 590,9064
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 487,76*
€ 580,4344
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 472,80*
€ 562,632
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.