Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelican 1615 Air Case Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelican 1615 Air Case Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz
Pelican 1615 Air Case Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz
Pelican 1615 Air Case Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz
Pelican 1615 Air Case Ausrüstungstasche/-koffer Trolley-Koffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32507238
Hersteller:
     Pelican Products
Herst.-Nr.:
     P16150-0040-10E
EAN/GTIN:
     0019428132996
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Trolley-Koffer
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polymer
Anzahl der Teiler
11
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Betriebstemperatur
-51 - 71 °C
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
71 l
Breite
467 mm
Tiefe
828 mm
Höhe
280 mm
Innere Breite
394 mm
Innere Tiefe
752 mm
Innenhöhe
238 mm
Sockeltiefe
187 mm
Deckeltiefe
51 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 537,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 613,94*
€ 730,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,08*
€ 721,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,79*
€ 681,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,15*
€ 663,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,99*
€ 640,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pelican Products
P14850-0050-10E
ab € 373,45*
Zubehör
Pelican Products
P15250-0050-10E
ab € 417,25*
Zubehör
Pelican Products
P15550-0050-10E
ab € 560,73*
Zubehör
Pelican Products
P16050-0050-10E
ab € 640,79*
Zubehör
Pelican Products
P16150-0050-10E
ab € 816,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.